Chappee - Chaudière au sol Nolea Evo n 22 - 7764835

CopieCopie
Chappee - Chaudière au sol Nolea Evo n 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 22.4 kW

  • Condensation - Non

  • rendement - 95.3 %

  • hauteur - 834 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691667292

Réf. Sonepar

06892166729

Réf. Fournisseur

7764835

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

22.4 kW

Condensation:

Non

rendement:

95.3 %

hauteur:

834 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

885 mm

classe d’efficience énergétique:

B

pression de travail max.:

3 bar

Chaudière sol fioul standard sans brûleur avec régulation ECOCONTROL +

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Rénovation . Emo Life . EcoControl

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Corps de chauffe en fonte à 3 parcours de fumées . Tableau de commandes digital Ecocontrol pour pilotage jusqu'à 2 circuits de chauffage (dont 1 circuit sur vanne 3 voies) . Sonde extérieure filaire en option pour pilotage en fonction de la température extérieure . Pieds réglables