Chappee - Chaudière murale ACCEA 2.35 - 7767944

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 25 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.8 %

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 395 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691671343

Réf. Sonepar

06892167134

Réf. Fournisseur

7767944

Marque

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

25 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.8 %

hauteur:

700 mm

largeur:

395 mm

profondeur:

285 mm

classe d’efficience énergétique:

A

Chaudière murale à condensation micro-accumulation. puissance nominale chauffage = 25kW (80/60°C). débit spécifique ECS à DeltaT30°K = 16.7L/min - homologuée pour un fonctionnement décarboné avec 20 % d’hydrogène

Les Atouts de l'article:

. Easy-Fill . Cuivre . Clapet 3CEP . Modulation de 20 à 100 % . Corps inox . Haute pression

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Allumage électronique . Tableau de commande digital avec écran rétro-éclairé . Modulation intégrale de la puissance entre 20 et 100% . Vanne gaz modulante en continu . Corps de chauffe spiralé en inox . Brûleur bas Nox à pré-mélange total . Evacuation des condensats intégrée . Température chauffage réglable de 20 à 85°C . Vase d'expansion chauffage d'une capacité de 7 litres . Soupape de sécurité chauffage 3 bar . Détection de flamme par ionisation . Contrôle de température par sondes CTN. 2 sondes primaires départ et retour chauffage . Pompe de circulation modulante conforme ErP avec dégazeur, dispositif anti-gommage, à grande hauteur manomètrique . Vanne 3 voies à inversion rapide pour production ECS sur échangeur à plaques en inox . Dispositif de post circulation, de contrôle de débit et dispositif antigel . Dispositif d'aide au diagnostic . Fonction spéciale de purge du circuit hydraulique . Compatible 3CEP, équipé d'un clapet interne . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION : Le système de gestion électronique de Accea permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.