Chappee - Chaudière murale gaz mixte LUNA ST 24 BLUE - 7690140

CopieCopie
Chappee - Chaudière murale gaz mixte LUNA ST 24 BLUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Non

  • rendement - 90.35 %

  • hauteur - 763 mm

  • largeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691563426

Réf. Sonepar

06892156342

Réf. Fournisseur

7690140

Réf. Commerciale

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Non

rendement:

90.35 %

hauteur:

763 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

345 mm

classe d’efficience énergétique:

C

pression de travail max.:

3 bar

Coprs cuivre murale gaz '' Standard '' mixte instantané - Puissance 24 kW - CF - Circulateur ErP- Gaz nat - Propane avec option - Echangeur à plaques ECS - Vase d'expansion 8 litres