Chappee - Chaudière murale Initia + 1.24 HTE H - 7629126

CopieCopie
Chappee - Chaudière murale Initia + 1.24 HTE H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.6 %

  • hauteur - 763 mm

  • largeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691502890

Réf. Sonepar

06892150289

Réf. Fournisseur

7629126

Réf. Commerciale

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.6 %

hauteur:

763 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

345 mm

classe d’efficience énergétique:

A

Murale gaz condens. chauffage seul corps inox - Puiss. 4 - 24 kW - Corps + Barrette + Coude 90°- Terminal horiz. + Rosace - Circulateur modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expansion chauff. - Comptage d'énergie - Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Corps laiton . Corps inox . Cuivre . Modulation de 16 à 100%

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%, . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le circulateur assure la circulation vers les radiateurs, un By-pass automatique garantit une circulation correcte contrôlée par un pressostat. La température de chauffage réglable de 20°C à 80°C est contrôlée par une sonde CTN qui agit sur la mise en marche du brûleur et l'ouverture modulante de la vanne gaz en continu. Lorsqu'un ballon avec échangeur est raccordé à la chaudière, la vanne de priorité assure la circulation vers le ballon lorsque la sonde CTN du ballon détecte une température ECS trop basse. A l'arrêt du brûleur, par un thermostat d'ambiance, le circulateur fonctionne 3mn en post circulation.

Quelques mots du fabricant :