Chappee - Chaudière murale Initia + 2.33 HTE H - 7629134

CopieCopie
Chappee - Chaudière murale Initia + 2.33 HTE H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.7 %

  • hauteur - 763 mm

  • largeur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691502975

Réf. Sonepar

06892150297

Réf. Fournisseur

7629134

Réf. Commerciale

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.7 %

hauteur:

763 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

345 mm

classe d’efficience énergétique:

A

Murale gaz condens. mixte micro accu. corps inox - Puiss. 5,5 - 33 kW - Corps + Barrette + Coude 90°- Term. horiz. + Rosace + Douilles - Circul. modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expan. - Comptage d'énergie - Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

Quelques mots du fabricant :