Chappee - Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.29 HTE V - 7735553

CopieCopie
Chappee - Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.29 HTE V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 20 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.6 %

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691639336

Réf. Sonepar

06892163933

Réf. Fournisseur

7735553

Réf. Commerciale

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

20 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.6 %

hauteur:

700 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

299 mm

classe d’efficience énergétique:

A

Murale gaz condens. mixte micro accu. corps inox largeur 400 mm Puiss. 4,7-29 kW - Corps Barrette Adapt. sortie vert. 80/125 Douilles Circulateur modulant ErP Gaz nat / prop. Vase d'expan. chauff. Comptage d'énergie Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Solution compacte . Corps inox . Laiton . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD. Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Ensemble hydraulique, corps vanne directrice, ensemble support pompe et support vanne sécurité en laiton . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

Quelques mots du fabricant :