Chappee - Chaudière murale Initia + COMPACT L 2.33 HTE V - 7735555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW
Condensation - Oui
rendement - 97.7 %
hauteur - 700 mm
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691639350
Réf. Sonepar
06892163935
Réf. Fournisseur
7735555
Réf. Commerciale
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
24 kW
Condensation:
Oui
rendement:
97.7 %
hauteur:
700 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
299 mm
classe d’efficience énergétique:
A
Murale gaz condens. mixte micro accu. corps inox largeur 400 mm Puiss. 5,5-33 kW - Corps Barrette Adapt. sortie vert. 80/125 Douilles Circulateur modulant ErP Gaz nat / prop. Vase d'expan. chauff. Comptage d'énergie Sonde ext. en option
Les Atouts de l'article:
. Solution compacte . Corps inox . Laiton . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD. Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Ensemble hydraulique, corps vanne directrice, ensemble support pompe et support vanne sécurité en laiton . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.
Les Atouts de l'article:
. Solution compacte . Corps inox . Laiton . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD. Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Ensemble hydraulique, corps vanne directrice, ensemble support pompe et support vanne sécurité en laiton . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le système de gestion électronique permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.