Chappee - Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE V - 7629165

CopieCopie
Chappee - Chaudière murale Initia + DUO 3.33 HTE V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.7 %

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691503248

Réf. Sonepar

06892150324

Réf. Fournisseur

7629165

Réf. Commerciale

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.7 %

hauteur:

950 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

466 mm

classe d’efficience énergétique:

A

pression de travail max.:

7 bar

Murale gaz condens. mixte accumulation corps inox - Puiss. 5,5 - 33 kW - Ballon 40 l. - Corps + Barrette + Adaptateur sortie verticale 80/125 - Circul. modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expan. - Compt. d'énergie - Sonde ext. en option

Les Atouts de l'article:

. Ballon inox . Corps laiton . Corps inox . Confort ECS . Cuivre . Modulation de 16 à 100% . Installation et remplacement simplifiés

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé (FF) et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. FONCTIONNEMENT EN ECS . Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire. . Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et ordonne la priorité ECS par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies pour le réchauffe du ballon.

Quelques mots du fabricant :