Chappee - Chaudière sol PKX 268 CORPS MONTE - 100004400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 520 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661238111271
Réf. Sonepar
06892811127
Réf. Fournisseur
100004400
Réf. Commerciale
Chappee
largeur:
520 mm
Chaudière à équiper d’un brûleur fioul/gaz soufflé, pour chauffage seul , Puissance_100_kW , Corps de chauffe en fonte eutectique assemblé • Tableau de commande Standard X
Les Atouts de l'article:
Équipement tableaux de commande permettant un large domaine d'application
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe en fonte eutectique . Foyer débouchant et triple parcours des fumées, . 4 tableaux de commande au choix avec fonction priorité ecs :##NewLine##- Pour commande d'un brûleur 1 allure : - X : Standard, fonctionnement par thermostat chaudière - R : OE-tronic 3, avec régulation électronique programmable en fonction de la température extérieure - Pour commande d'un brûleur 2 allures ou modulant (PK 266 à 268 uniquement) :, . Brûleurs fioul ou gaz en option.
Les Atouts de l'article:
Équipement tableaux de commande permettant un large domaine d'application
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe en fonte eutectique . Foyer débouchant et triple parcours des fumées, . 4 tableaux de commande au choix avec fonction priorité ecs :##NewLine##- Pour commande d'un brûleur 1 allure : - X : Standard, fonctionnement par thermostat chaudière - R : OE-tronic 3, avec régulation électronique programmable en fonction de la température extérieure - Pour commande d'un brûleur 2 allures ou modulant (PK 266 à 268 uniquement) :, . Brûleurs fioul ou gaz en option.