Chappee - Panneau solaire SOL 200 AL H - C720364301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
surface de capteur - 1.89 m²
surface totale - 2.01 m²
efficacité optique - 0.809 %
coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1) - 3.99 W/(m².K)
coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2) - 0.017 W/(m².K²)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SOL 200/250
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3588691409618
Réf. Sonepar
06892140961
Réf. Fournisseur
C720364301
Marque
Chappee
surface de capteur:
1.89 m²
surface totale:
2.01 m²
efficacité optique:
0.809 %
coefficient de perte de chaleur de premier ordre (a1):
3.99 W/(m².K)
coefficient de perte de chaleur de second ordre (a2):
0.017 W/(m².K²)
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Capteur solaire plan hautes performances pour la production d'eau chaude dans le résidentiel individuel . Spécialement conçus pour les montages sur toitures ou intégrée en toitures avec un raccordement hydraulique optimisé pour des montages rapides à joints toriques. . Cadre aluminium anthracite pour une intégration parfaite sur la toiture doublement isolée pour des performances élevées même à basse températures.


