Chappee - Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C CONFORT 16 MR/H - 7749138

CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C CONFORT 16 MR/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de l'unité extérieure - 1350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661238764941

Réf. Sonepar

06892876494

Réf. Fournisseur

7749138

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur de l'unité extérieure:

1350 mm

Pompe à chaleur air/eau Inverter reversible. puissance calorifique 14.19kW à +7°C/35°C. composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MIT S. Monophasé pour appoint hydraulique

Les Atouts de l'article:

Cascade de PAC possible en mode chauffage, Confort optimal en toutes saisons, Température eau 60°C, Bouteille de découplage intégrée, Gestion multi circuits

Les Atouts de la gamme:

Pompe à chaleur air/eau Inverter composé d'une unité extérieure et d'un module intérieur MHC-IN . Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant climatisation par ventilo-convecteurs possible avec les options "Kit isolation mode climatisation" (sauf en cas d'installation cascade) . Plus d'économies avec la solution Multi-énergies grâce à la fonction hybride intégrée . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Unité extérieure composée de : compresseur modulant, évaporateur constitué d'une batterie en tubes cuivre et ailettes aluminium un ou deux ventilateur(s) hélicoïde(s), bouteille anti-coup de liquide et de réserve de puissance, détendeurs électroniques, filtre, pressostats de sécurité HP . Module hydraulique intérieur composé de : - Tableau de commande OEtroCom 3 - Condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox, bouteille de découplage 40 litres, circulateur chauffage, vase d'expansion de 10 litres, manomètre électronique, soupape de sécurité, purgeurs automatiques, contrôleur de débit, filtre magnétique à tamis intégré . Commandée par 1 ou 2 thermostats d'ambiance connectés OEtroSmart intégrant le comptage d'énergie et le pré-paramétrage selon la configuration de l'installation . Compatible application OErtli Start : application de mise en service rapide en communication Bluetooth . Ce module est disponible en 2 versions : - MHC-IN/E... : pour appoint par la résistance électrique intégrée pouvant être câblée au choix en 2 kW mono, 6 kW mono, 4 kW tri ou 12 kW tri (ne peut être installé sans la pompe à chaleur) - MHC-IN/H... : pour appoint hydraulique par chaudière . Sonde extérieure livrée aves module intérieur