Chappee - Pompe à chaleur air/eau OENOVIAPAC-C FIRST R32 8 MR/EM - 7792431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de l'unité intérieure - 410 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661238803657
Réf. Sonepar
06892880365
Réf. Fournisseur
7792431
Réf. Commerciale
Chappee
profondeur de l'unité intérieure:
410 mm
OENOVIAPAC-C FIRST R32 8 MR/EM
Les Atouts de l'article:
. Performances exceptionnelles RE2020 READY . Moins de pollution : le fluide R32 divise par 3 l'impact carbone . COP jusqu'à 5,20 . Simple et rapide à installer avec la platine de prémontage hydraulique EASYDRAULIC . Silencieuse avec seulement 25 db(A)
Les Atouts de la gamme:
Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieure MHC R32 . Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MHC/H) ou appoint par résistance électrique intégré (MHC/E) de 2-4-6 kW monophasé ou de 3-6-9 kW triphasé . Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher (version.../EM ou /H monophasée et version.../ET ou /H (triphasée) . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Tableau de commande OEtroCom Easy connecté et intuitif
Les Atouts de l'article:
. Performances exceptionnelles RE2020 READY . Moins de pollution : le fluide R32 divise par 3 l'impact carbone . COP jusqu'à 5,20 . Simple et rapide à installer avec la platine de prémontage hydraulique EASYDRAULIC . Silencieuse avec seulement 25 db(A)
Les Atouts de la gamme:
Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieure MHC R32 . Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MHC/H) ou appoint par résistance électrique intégré (MHC/E) de 2-4-6 kW monophasé ou de 3-6-9 kW triphasé . Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher (version.../EM ou /H monophasée et version.../ET ou /H (triphasée) . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Tableau de commande OEtroCom Easy connecté et intuitif