Chappee - Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-C MB 11 MR/H - 7746661

CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur air/eau OEnoviaPac-C MB  11 MR/H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3661238758957

Réf. Sonepar

06892875895

Réf. Fournisseur

7746661

Réf. Commerciale

Chappee

type de réfrigérant:

R410a

Pompe à chaleur air/eau Monobloc Inverter composé d’une unité extérieure et d’un module intérieur Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C= 11,2 kW MHC-MB/H -Tableau OEtroCom-3 pour appoint hydraulique par chaudière

Les Atouts de l'article:

Régulation OEtroCom 3, Module extérieur très silencieux, Confort optimal en toutes saisons, Température eau 60 °C, Bouteille de découplage intégré, Gestion multi circuits

Les Atouts de la gamme:

Pompe à chaleur air/eau Inverter composé d'une unité extérieure et d'un module intérieur MHC-MB . Réversible pour plancher chauffant rafraîchissant (climatisation par ventilo-convecteurs possible avec les options "Kit isolation mode climatisation" (sauf en cas d'installation cascade) . Plus d'économies avec la solution Multi-énergies grâce à la fonction hybride intégrée . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Unité extérieure composée de : compresseur modulant, évaporateur constitué d'une batterie en tubes cuivre et ailettes aluminium un ou deux ventilateur(s) hélicoïde(s), bouteille anti-coup de liquide et de réserve de puissance, détendeurs électroniques, filtre, pressostats de sécurité HP et d'un condenseur constitué d'un échangeur à plaques inox . Module hydraulique intérieur composé de : - Tableau de commande OEtroCom 3 - Bouteille de découplage 40 litres, circulateur chauffage, vase d'expansion de 10 litres, manomètre électronique, soupape de sécurité, purgeurs automatiques, contrôleur de débit, filtre magnétique à tamis intégré . Ce module est disponible en 2 versions : - MHC-MB/E : pour appoint par la résistance électrique intégrée pouvant être câblée au choix en 2 kW mono, 6 kW mono, 4 kW tri ou 12 kW tri (ne peut être installé sans la pompe à chaleur) - MHC-MB/H : pour appoint hydraulique par chaudière