Chappee - Pompe à chaleur double service OENOVIAPAC-C COLONNE R32 8 MR/EM - 7790427

CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur double service OENOVIAPAC-C COLONNE R32 8 MR/EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de l'unité intérieure - 748 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238801899

Réf. Sonepar

06892880189

Réf. Fournisseur

7790427

Réf. Commerciale

Chappee

profondeur de l'unité intérieure:

748 mm

Pompe à chaleur air/eau Inverter reversible. puissance calorifique 7.6kW à +7°C/35°C. composée d'une unité extérieure et d'un module intérieur MHC avec ballon ECS 180L. Monophasé avec appoint électrique intégré

Les Atouts de l'article:

. Solution colonne compacte . Jusqu'à 264 litres d'eau chaude à 40°C . Performances chauffage et ecs élevées . Intégration sous escalier, cellier ou cave... . Impact carbone réduit grâce au R32 . Gain de temps à l'installation grâce au dosseret de raccordement OEdroBox

Les Atouts de la gamme:

Pompe à chaleur air/eau Inverter triple service composée d'une unité extérieure, d'un module intérieure MHC V200 R32 intégrant un préparateur ecs de 180 litres . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Module hydraulique intérieur disponible en 2 versions : - Appoint par la résistance électrique intégrée de 3 ou 6 kW monophasé ou de 3, 6 ou 9 kW triphasé. Ce module ne peut être installé sans la pompe à chaleur - Appoint hydraulique par chaudière . Pilotage possible pompe secondaire si montage en découplage . Sonde extérieure livrée avec module intérieur . Préparateur eau chaude sanitaire émaillé à serpentin de 177 litres avec protection par anode en magnésium