Chappee - Pompe à chaleur Eria M PLUS 16TR - 7798762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 15.9 kW
type de réfrigérant - R32
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5
largeur de l'unité extérieure - 1385 mm
hauteur de l'unité extérieure - 865 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691679189
Réf. Sonepar
06892167918
Réf. Fournisseur
7798762
Réf. Commerciale
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
15.9 kW
type de réfrigérant:
R32
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.5
largeur de l'unité extérieure:
1385 mm
hauteur de l'unité extérieure:
865 mm
profondeur de l'unité extérieure:
526 mm
poids de l'unité extérieure:
160 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.75 kg
Les Atouts de l'article:
. Faible niveau acoustique . Economies . Fiabilité . Performances . Simplicité . Fluide R32 . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Modulation inverter de 30 à 100% . Système frigorifique à réserve de puissance . Régulation électronique . Sonde extérieure . Pompe modulante à haute efficacité##NewLine##énergétique . Dispositif de contrôle du débit . Vase d'expansion 8 litres intégré