Chappee - Pompe à chaleur Eria-N Duo 6 EM monophasé - 7778427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.82 kW
type de réfrigérant - R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 3.96 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 4.5...7.41 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691669463
Réf. Sonepar
06892166946
Réf. Fournisseur
7778427
Réf. Commerciale
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
5.82 kW
type de réfrigérant:
R410a
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
3.96 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
4.5...7.41 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.22
largeur de l'unité extérieure:
887 mm
hauteur de l'unité extérieure:
630 mm
largeur de l'unité intérieure:
600 mm
profondeur de l'unité extérieure:
360 mm
profondeur de l'unité intérieure:
719 mm
poids de l'unité extérieure:
47 kg
poids de l'unité intérieure:
139 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.4 kg
hauteur de l'unité intérieure:
1342 mm
Les Atouts de l'article:
. Compacte : intégration sous escalier, cellier ou cave... . Mise en ½uvre rapide : solution hydraulink . COP jusqu'à 5.11 . Jusqu'à 254 litres d'eau chaude à 40°C . Régulation intuitive Ecocontrol
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Unité intérieure avec : - Nouvelle régulation Ecocontrol - Sonde extérieure - Pompe modulante à haute efficacité énergétique - Vase d'expansion de 8 l - Ballon ECS de 180 l - Filtre magnétique pot à boue . Unité extéreure avec : - Modulation Inverter de 30 à 100% - Système frigorifique à réserve de puissance