Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS DUO R32 16 MR/EM - 7808058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 16 kW
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 13.3 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661238831964
Réf. Sonepar
06892883196
Réf. Fournisseur
7808058
Réf. Commerciale
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
16 kW
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
13.3 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.5
largeur de l'unité extérieure:
1118 mm
hauteur de l'unité extérieure:
865 mm
largeur de l'unité intérieure:
600 mm
profondeur de l'unité extérieure:
523 mm
profondeur de l'unité intérieure:
735 mm
poids de l'unité extérieure:
96 kg
poids de l'unité intérieure:
145.6 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.84 kg
hauteur de l'unité intérieure:
1310 mm
Les Atouts de l'article:
. Production ECS intégrée . Fluide R32 . Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité
Les Atouts de la gamme:
Unité intérieure avec : Régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Ballon ECS de 180 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance