Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS DUO R32 8 MR/EM - 7808054

CopieCopie
Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS DUO R32 8 MR/EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 8.3 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 7.1 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238831926

Réf. Sonepar

06892883192

Réf. Fournisseur

7808054

Réf. Commerciale

Chappee

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

8.3 kW

type de réfrigérant:

R32

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

7.1 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.2

largeur de l'unité extérieure:

1118 mm

hauteur de l'unité extérieure:

865 mm

largeur de l'unité intérieure:

600 mm

profondeur de l'unité extérieure:

523 mm

profondeur de l'unité intérieure:

735 mm

poids de l'unité extérieure:

77 kg

poids de l'unité intérieure:

142.6 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.65 kg

hauteur de l'unité intérieure:

1310 mm

ERIA-S PLUS DUO R32 8 MR/EM 8 kW Pompe à chaleur air/eau split R32 monophasé appoint électrique, chauffage et eau chaude sanitaire avec ballon de 180 l

Les Atouts de l'article:

. Production ECS intégrée . Fluide R32 . Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité

Les Atouts de la gamme:

Unité intérieure avec : Régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Ballon ECS de 180 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance