Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS FIT-IN R32 6 MR/EM - 7845760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6.2 kW
type de réfrigérant - R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 6.1 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661238836709
Réf. Sonepar
06892883670
Réf. Fournisseur
7845760
Réf. Commerciale
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
6.2 kW
type de réfrigérant:
R32
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
6.1 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5
largeur de l'unité extérieure:
1008 mm
hauteur de l'unité extérieure:
712 mm
largeur de l'unité intérieure:
553 mm
profondeur de l'unité extérieure:
426 mm
profondeur de l'unité intérieure:
557 mm
poids de l'unité extérieure:
58 kg
poids de l'unité intérieure:
132.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.5 kg
hauteur de l'unité intérieure:
2244 mm
Les Atouts de l'article:
. Production ECS déportée . Fluide R32 . Neuf . Rapidité . Economie . Compacité. Simplicité
Les Atouts de la gamme:
Unité intérieure avec : Régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Ballon ECS déporté de 180 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance