Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS R32 10 MR/EM - 7845754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10 kW
type de réfrigérant - R32
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 8.25 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5
largeur de l'unité extérieure - 1118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661238836648
Réf. Sonepar
06892883664
Réf. Fournisseur
7845754
Réf. Commerciale
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
10 kW
type de réfrigérant:
R32
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
8.25 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5
largeur de l'unité extérieure:
1118 mm
hauteur de l'unité extérieure:
865 mm
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité extérieure:
523 mm
profondeur de l'unité intérieure:
408 mm
poids de l'unité extérieure:
77 kg
poids de l'unité intérieure:
35.5 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.65 kg
hauteur de l'unité intérieure:
770 mm
Les Atouts de l'article:
. Compacité . Fluide R32 . Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité
Les Atouts de la gamme:
Unité intérieure avec : Nouvelle régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance