Chappee - Pompe à chaleur ERIA-S PLUS R32 12 MR/EM - 7845755

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12.1 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 10 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.95

  • largeur de l'unité extérieure - 1118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238836655

Réf. Sonepar

06892883665

Réf. Fournisseur

7845755

Réf. Commerciale

Chappee

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

12.1 kW

type de réfrigérant:

R32

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

10 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.95

largeur de l'unité extérieure:

1118 mm

hauteur de l'unité extérieure:

865 mm

largeur de l'unité intérieure:

450 mm

profondeur de l'unité extérieure:

523 mm

profondeur de l'unité intérieure:

408 mm

poids de l'unité extérieure:

96 kg

poids de l'unité intérieure:

37 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.84 kg

hauteur de l'unité intérieure:

770 mm

ERIA-S PLUS R32 12 MR/EM 12 kW Pompe à chaleur air/eau split R32 monophasé appoint électrique, chauffage seul

Les Atouts de l'article:

. Compacité . Fluide R32 . Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité

Les Atouts de la gamme:

Unité intérieure avec : Nouvelle régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance