Chappee - Pompe à chaleur ERIA S PLUS R32 4 MR/EM - 7845751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.25 kW
type de réfrigérant - R32
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 4.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 5.2
largeur de l'unité extérieure - 1008 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3661238836617
Réf. Sonepar
06892883661
Réf. Fournisseur
7845751
Réf. Commerciale
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.25 kW
type de réfrigérant:
R32
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
4.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5.2
largeur de l'unité extérieure:
1008 mm
hauteur de l'unité extérieure:
712 mm
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité extérieure:
426 mm
profondeur de l'unité intérieure:
408 mm
poids de l'unité extérieure:
58 kg
poids de l'unité intérieure:
35 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.5 kg
hauteur de l'unité intérieure:
770 mm
Les Atouts de l'article:
. Compacité . Fluide R32 . Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité
Les Atouts de la gamme:
Unité intérieure avec : Nouvelle régulation Ecocontrol , Sonde extérieure, Pompe modulante à haute efficacité énergétique, Vase d'expansion de 8 l, Filtre magnétique pot à boue. Unité extérieure avec : Modulation Inverter de 30 à 100 %, Système frigorifique à réserve de puissance