Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire OBPB 200 L - 100019197

CopieCopie
Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire OBPB 200 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1254 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3661238551138

Réf. Sonepar

06892855113

Réf. Fournisseur

100019197

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

1254 mm

Ballon préparateur eau chaude sanitaire OBPB 200 - EC625 - contenance 195L