Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire PIM 200 litres - 7682739

CopieCopie
Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire PIM 200 litres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 195 l

  • hauteur - 1214 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691559122

Réf. Sonepar

06892155912

Réf. Fournisseur

7682739

Réf. Commerciale

Chappee

contenu:

195 l

hauteur:

1214 mm

Préparateur ECS Serpentin noyé - Capacité cuve 195 Litres - Puissance primaire 80°C = 27,1 kW - Débit horaire à DT 50°C = 465 l/h - Débit 10 mn à DT 30°C = 340 l - Hauteur 1214 mm - Diamètre 610 mm