Chappee - Préparateur eau chaude sanitaire PIM 300 litres - 7682740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 295 l
hauteur - 1734 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691559139
Réf. Sonepar
06892155913
Réf. Fournisseur
7682740
Réf. Commerciale
Chappee
contenu:
295 l
hauteur:
1734 mm
Préparateur ECS Serpentin noyé - Capacité cuve 295 Litres - Puissance primaire 80°C = 32 kW - Débit horaire à DT 50°C = 550 l/h - Débit 10 mn à DT 30°C = 520 l - Hauteur 1734 mm - Diamètre 610 mm