Chappee - Préparateur solaire WSE 300 N - 100022954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1796 mm
largeur - 604 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691682035
Réf. Sonepar
06892168203
Réf. Fournisseur
100022954
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
1796 mm
largeur:
604 mm
Ballon solaire WSE 300 N
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
Cuve en acier émaillé avec serpentin solaire. Anode en magnésium. Résistance électrique blindée Station solaire prééquipée : Robinet d'arrêts avec clapet antithermosiphon. Thermomètre. Dégazeur à purge manuelle. Vase d'expansion. Groupe de sécurité solaire. Manomètre. Dispositif de remplissage et de vidange. Bac de récupération fluide et mitigeur thermostatique
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Confort . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
Cuve en acier émaillé avec serpentin solaire. Anode en magnésium. Résistance électrique blindée Station solaire prééquipée : Robinet d'arrêts avec clapet antithermosiphon. Thermomètre. Dégazeur à purge manuelle. Vase d'expansion. Groupe de sécurité solaire. Manomètre. Dispositif de remplissage et de vidange. Bac de récupération fluide et mitigeur thermostatique
Quelques mots du fabricant :