Chappee - Radiateur de chauffage central Anthéa T2 H0780 12E - CCT207812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 778 mm
longueur - 552 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 685 W
couleur - blanc
profondeur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691180746
Réf. Sonepar
06892118074
Réf. Fournisseur
CCT207812
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
778 mm
longueur:
552 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
685 W
couleur:
blanc
profondeur:
62 mm
Radiateur Anthéa - 12 Élements Puissance Delta T 50 : 685 W Hauteur : 778 mm Longueur : 552 mm
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant. . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 8 bar . 1 jeu de consoles de fixation.
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant. . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 8 bar . 1 jeu de consoles de fixation.