Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 600X 720 12ELT - C1B600412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
longueur - 720 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487197
Réf. Sonepar
06892148719
Réf. Fournisseur
C1B600412
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
720 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
12
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1049 W
Modèle D4 Hauteur 600 mm Puissance 1049 WATT DT 50°C Longueur 720 mm Nombre d'éléments 12
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire