Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 600X 840 14ELT - C1B600414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
longueur - 840 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691487210
Réf. Sonepar
06892148721
Réf. Fournisseur
C1B600414
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
840 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1224 W
Modèle D4 Hauteur 600 mm Puissance 1224 WATT DT 50°C Longueur 840 mm Nombre d'éléments 14
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :