Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 700X 540 9ELT - C1B700409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 700 mm
longueur - 540 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691487517
Réf. Sonepar
06892148751
Réf. Fournisseur
C1B700409
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
700 mm
longueur:
540 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
9
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
909 W
Modèle D4 Hauteur 700 mm Puissance 909 WATT DT 50°C Longueur 540 mm Nombre d'éléments 9
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :