Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 899X1080 18ELT - C1B899418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 900 mm
longueur - 1080 mm
profondeur - 144 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691487821
Réf. Sonepar
06892148782
Réf. Fournisseur
C1B899418
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
1080 mm
profondeur:
144 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
18
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2304 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :