Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4 899X1140 19ELT - C1B899419

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D4  899X1140 19ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1140 mm

  • profondeur - 144 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487838

Réf. Sonepar

06892148783

Réf. Fournisseur

C1B899419

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

900 mm

longueur:

1140 mm

profondeur:

144 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

19

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2432 W

Modèle D4 Hauteur 900 mm Puissance 2432 WATT DT 50°C Longueur 1140 mm Nombre d'éléments 19

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Quelques mots du fabricant :