Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 422X 360 6ELT - C1B422606

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6  422X 360  6ELT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 420 mm

  • longueur - 360 mm

  • profondeur - 221 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487883

Réf. Sonepar

06892148788

Réf. Fournisseur

C1B422606

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

420 mm

longueur:

360 mm

profondeur:

221 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

6

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

561 W

Modèle D6 Hauteur 420 mm Puissance 561 WATT DT 50°C Longueur 360 mm Nombre d'éléments 6

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire

Quelques mots du fabricant :