Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 422X 600 10ELT - C1B422610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 420 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691487920
Réf. Sonepar
06892148792
Réf. Fournisseur
C1B422610
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
420 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
935 W
Modèle D6 Hauteur 420 mm Puissance 935 WATT DT 50°C Longueur 600 mm Nombre d'éléments 10
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire