Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 422X 660 11ELT - C1B422611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 420 mm
longueur - 660 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691487937
Réf. Sonepar
06892148793
Réf. Fournisseur
C1B422611
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
420 mm
longueur:
660 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
11
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1029 W
Modèle D6 Hauteur 420 mm Puissance 1029 WATT DT 50°C Longueur 660 mm Nombre d'éléments 11
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :