Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 422X1020 17ELT - C1B422617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 420 mm
longueur - 1020 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 17
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691487999
Réf. Sonepar
06892148799
Réf. Fournisseur
C1B422617
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
420 mm
longueur:
1020 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
17
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1590 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :