Chappee - Radiateur de chauffage central Dune D6 600X 600 10ELT - C1B600610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 221 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691488095
Réf. Sonepar
06892148809
Réf. Fournisseur
C1B600610
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
600 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
221 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1270 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . A peindre . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire
Quelques mots du fabricant :