Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.750-08 - C13690800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 750 mm
longueur - 624 mm
profondeur - 250 mm
couleur - gris
nombre d'éléments - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588690381113
Réf. Sonepar
06892038111
Réf. Fournisseur
C13690800
Marque
Chappee
hauteur:
750 mm
longueur:
624 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
nombre d'éléments:
8
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1152 W
Puissance 1152 WATT DT 50°C Version Orné Hauteur 750 mm Longueur 624 mm Nombre d'éléments 8
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun


