Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.750-12 - C13691200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 750 mm
longueur - 936 mm
profondeur - 250 mm
couleur - gris
nombre d'éléments - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588690381199
Réf. Sonepar
06892038119
Réf. Fournisseur
C13691200
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
750 mm
longueur:
936 mm
profondeur:
250 mm
couleur:
gris
nombre d'éléments:
12
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1728 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun
Quelques mots du fabricant :