Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.750-15 - C13691500

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Floreal orne H.750-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1170 mm

  • profondeur - 250 mm

  • couleur - gris

  • nombre d'éléments - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690381250

Réf. Sonepar

06892038125

Réf. Fournisseur

C13691500

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

750 mm

longueur:

1170 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

nombre d'éléments:

15

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2160 W

Puissance 2160 WATT DT 50°C Version Orné Hauteur 750 mm Longueur 1170 mm Nombre d'éléments 15

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Vintage . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Radiateur en fonte style "art déco" . 1 bouchon plein 33/42 droit . 1 bouchon pour purgeur 33/42 gauche . 2 réductions 33/15 (droite et gauche) . Peinture glycérophtalique "GFN" (gris fonte naturelle) . Pression d'utilisation 4 bar . Radiateurs livrés assemblés avec 2 éléments à pied chacun