Chappee - Radiateur de chauffage central Maeline 2 L500H1200 24TUBES EC - C2ME12005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 511 W
couleur - blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 269 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691529262
Réf. Sonepar
06892152926
Réf. Fournisseur
C2ME12005
Réf. Commerciale
Chappee
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
511 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
269 W
Maéline 2 Central Eau Chaude 22 tubes H1217xL500 511W (ΔT 50K)
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes ronds sur collecteurs en D . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016 . Fixations par 3 consoles réglables incluses dans l'emballage . Pression de service : 4 bar . 4 raccords Ø1/2" dans les collecteurs et purgeur d'air à jet orientable . Raccordement eau chaude par le bas.
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Radiateur en acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes ronds sur collecteurs en D . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016 . Fixations par 3 consoles réglables incluses dans l'emballage . Pression de service : 4 bar . 4 raccords Ø1/2" dans les collecteurs et purgeur d'air à jet orientable . Raccordement eau chaude par le bas.