Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 11 HB 600 10B 21E HAB - CC135H621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
624 WSpécificités essentielles
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 321 W
hauteur - 600 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 624 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588690074381
Réf. Sonepar
06892007438
Réf. Fournisseur
CC135H621
Réf. Commerciale
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
321 W
hauteur:
600 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
624 W
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement
Les Atouts de la gamme:
Radiateurs horizontaux en acier avec panneau à lignes verticales, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 4 orifices pour raccordement latéral. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. 11 HB . Panneau équipé d'une rangée d'ailettes . Epaisseur 72 mm
Quelques mots du fabricant :
. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.