Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 600 30E - CP235C630

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 600 30E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1488 W
Voir les options disponibles595 W
Voir les options disponibles744 W
Voir les options disponibles893 W
Voir les options disponibles1042 W
Voir les options disponibles1190 W
Voir les options disponibles1339 W
Voir les options disponibles1637 W
Voir les options disponibles1786 W
Voir les options disponibles1934 W
Voir les options disponibles2083 W

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 753 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1000 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1488 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691500964

Réf. Sonepar

06892150096

Réf. Fournisseur

CP235C630

Réf. Commerciale

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

753 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1000 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1488 W

couleur:

blanc

Samba Pure 30 22 HB 6T H600xL1000 1488W (ΔT 50K)

Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

Les Atouts de la gamme:

Radiateurs horizontaux en acier avec panneau décoratif à face plane, revêtus d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016 et traitées anti-corrosion. Connexion 6 orifices situés en bas au centre du radiateur. Compatible avec tous les systèmes de chauffage. . 1 jeu de console Génius II . Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant : - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure - une face plane . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation. 22 HB 6T CENTRAUX . Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes . Épaisseur 101 mm. ESTHÉTIQUE . Tuyauterie invisible . Robinetterie intégrée. PRATIQUE . Gain de temps à l'installation

Quelques mots du fabricant :

. GENIUS II : système d'accroche permettant un montage simple . Réversibilité : possibilité de choisir la face visible . Choix du raccordement hydraulique : 4T ou 6T en raccordement latéral, bas central, droite ou gauche S'intègrent parfaitement à votre intérieur avec le choix d'une face plane ou striée, en version horizontale ou verticale. Raccordement discret. Fabriqué en France dans notre usine de La Chartre-sur-le-Loir (72) - Garantie 10 ans. Grille supérieure aisément retirable pour faciliter le nettoyage de l'intérieur des radiateurs. Adapté à tous type de générateurs : pompes à chaleur, chaudière... Pour optimiser l'efficacité énergétique et le confort de votre système de chauffage lors d'une rénovation, il est essentiel d'intervenir sur tous les composants de l'installation, notamment les radiateurs. Bien qu'ils soient souvent négligés, leur remplacement peut générer des économies supplémentaires. Transformez votre rénovation en un investissement gagnant en changeant aussi vos radiateurs.