Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 455 7 ELTS - C13326007

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 455  7 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 630 mm

  • longueur - 455 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485032

Réf. Sonepar

06892148503

Réf. Fournisseur

C13326007

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

630 mm

longueur:

455 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

7

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

480 W

Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 480 WATT DT 50°C Longueur 455 mm Nombre d'éléments 7

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Quelques mots du fabricant :