Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 585 9 ELTS - C13326009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 585 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691485056
Réf. Sonepar
06892148505
Réf. Fournisseur
C13326009
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
585 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
9
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
617 W
Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 617 WATT DT 50°C Longueur 585 mm Nombre d'éléments 9
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :