Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/630X 910 14 ELTS - C13326014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 910 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691485100
Réf. Sonepar
06892148510
Réf. Fournisseur
C13326014
Marque
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
910 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
960 W
Modèle S2 Hauteur 630 mm Puissance 960 WATT DT 50°C Longueur 910 mm Nombre d'éléments 14
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


