Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 260 4 ELTS - C13327004

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 260  4 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 780 mm

  • longueur - 260 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485179

Réf. Sonepar

06892148517

Réf. Fournisseur

C13327004

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

780 mm

longueur:

260 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

4

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

336 W

Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 336 WATT DT 50°C Longueur 260 mm Nombre d'éléments 4

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche