Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 390 6 ELTS - C13327006

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 390  6 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 780 mm

  • longueur - 390 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485193

Réf. Sonepar

06892148519

Réf. Fournisseur

C13327006

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

780 mm

longueur:

390 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

6

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

504 W

Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 504 WATT DT 50°C Longueur 390 mm Nombre d'éléments 6

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Quelques mots du fabricant :