Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 520 8 ELTS - C13327008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 780 mm
longueur - 520 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691485216
Réf. Sonepar
06892148521
Réf. Fournisseur
C13327008
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
520 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
8
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
672 W
Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 672 WATT DT 50°C Longueur 520 mm Nombre d'éléments 8
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche