Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 2/780X 715 11 ELTS - C13327011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 780 mm
longueur - 715 mm
profondeur - 65 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691485247
Réf. Sonepar
06892148524
Réf. Fournisseur
C13327011
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
715 mm
profondeur:
65 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
11
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
924 W
Modèle S2 Hauteur 780 mm Puissance 924 WATT DT 50°C Longueur 715 mm Nombre d'éléments 11
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche